Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pragma - coffret en saillie - 2 rangées 18 modules
En alliant esthétisme, robustesse et simplicité d'utilisation, la gamme Pragma de Schneider Electric offre des coffrets modulaires en saillie. Ce coffret en saillie dispose de 2 rangées et 18 modules. Il est livré avec les équipements suivants : 1 kit de marquage, 1 étiquette d'identification, 1 bande d'obturateurs et 3 borniers. Compatible XE, ce coffret de répartition dispose d'une classe II d'isolation électrique. Ce coffret de distribution est destiné à la réalisation de tableaux électriques dans le tertiaire et le logement haut de gamme. Une interface, dédiée à l'utilisateur final, est à commander séparément. Elle permet d'installer de l'appareillage modulaire et spécifique : appareillage ultraterminal, prises industrielles, arrêt d'urgence et autres boutons et voyants.
Pragma Evolution est une gamme complète de coffrets modulaires 13/18/24 modules :
- Installation saillie ou encastrée,
- 13 a 18 modules 63 à 125A,
- 24 modules 125 à 160 A.
Pragma
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
Classe de protection (IP)
type de fermeture
avec serrure
finition du couvercle
Matière
rail DIN
possibilité de montage en saillie
finition CEM
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
couvercle/porte transparent(e)
largeur en nombre de modules
type de couverture
Gamme
Multiple de vente